ABB SMART BUILDINGS - Lähtöyksikkö verho - Verho-ohjain 1-kanava 230VAC

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Tulojen lukumäärä - 2

  • Muut väyläjärjestelmät - free@home

  • Enimmäiskytkentäteho - 920 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011395346365

Sähkönumero

2830054

Toimittajan tuotenumero

62831 U-WL-500

Tukkuerä

1

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Asennustapa:

uppoasennus

Tulojen lukumäärä:

2

Muut väyläjärjestelmät:

free@home

Enimmäiskytkentäteho:

920 W

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Irroitettava väylämoduuli:

ei

LED-indikoinnilla:

kyllä

Kytkentävirta (resistiivinen):

4 A

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

23 mm

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

Verhomoottoriohjain 230 VAC verhojen ohjaukseen. Sisäänrakennettu bluetooth ja f@h langaton

Verho-ohjain verhojen ohjaukseen. Sopii sekä yksittäisten laitteiden hallintaan (laiteohjaus), että laajempaan verkottamiseen (huoneohjaus enintään 32 laitetta) ja voidaan liittää ABB-free@home-järjestelmään (kodinohjaus).
  • Pikaliittimet
  • Yhden vcerhomoottorin ohjaukseen
  • Kuorma 230V AC 4A, 920W/VA
  • Tuotteessa estetty moottorin ohjaus samanaikaisesti kahteen suuntaan
  • Liitäntä mahdollisuus 230V kytkimelle tai painikkeelle
  • Kojerasia asennus (mahtuu kytkimen taakse)
  • Sisäänrakennettu bluetooth-yhteys (laite- ja huoneohjaukseen max. 32 laitetta). Bluetooth-yhteydellä parametrien asetukset ABB-free@home NEXT-sovelluksessa
  • Liitettävissä ABB-free@home-järjestelmään (2,4GHz). Liitettynä ABB-free@home-järjestelmään parametrien asetukset käyttöliittymässä

ABB SMART BUILDINGS -tuote

Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan