ABB SMART BUILDINGS - Lähtöyksikkö - Videoulkotaulu RFIC ALU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Etuosan materiaal - alumiini
Korkeus - 349 mm
Leveys - 135 mm
Syvyys - 29 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP54
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6955891815490
Sähkönumero
2815983
Toimittajan tuotenumero
M21382K-A
Tukkuerä
1
Etuosan materiaal:
alumiini
Korkeus:
349 mm
Leveys:
135 mm
Syvyys:
29 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Pintakäsittely:
harjattu
ABB-Welcome IP -ovipuhelinjärjestelmä, sopii uudis- ja saneerauskohteisiin sekä asuin-, että toimitilakiinteistöihin. Ulkoyksikkö näppäimillä RFIC, mäteriaali alumiini.
- Uppo- tai Pinta-asennus, kotelot hankittava erikseen
- Kuvakulma 130°
- 2kpl ulostuloa lukkoja varten (18V ja potentiaalivapaa)
- Ilkivaltaluokka IK07
- Suojausluokka IP54
- Materiaali alumiini
ABB SMART BUILDINGS -tuote
Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan


