ABB SMART BUILDINGS - Läsnäolotunnistin - BasicLine Stand. 400W IP20/54

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011395362594
Sähkönumero
2620072
Toimittajan tuotenumero
6814/02-916-500
Tukkuerä
24
Läsnäolotunnistin BasicLINE Standard LED-kuorma 400W IP20/IP54
Passiivinen infrapuna-läsnäolotunnistin valaistuksen ohjaukseen kirkkauden ja liikkeen perusteella. Sisältää ylimääräisen potentiaalivapaan koskettimen LVI-sovelluksia varten.
Kuorma (valaistuslähtö):
Passiivinen infrapuna-läsnäolotunnistin valaistuksen ohjaukseen kirkkauden ja liikkeen perusteella. Sisältää ylimääräisen potentiaalivapaan koskettimen LVI-sovelluksia varten.
Kuorma (valaistuslähtö):
- LED-valaisimet / LED-valaisimet ulkoisella liitäntälaitteella 400W / 400VA
- Hehkulamput / verkkohalogeenilamput 2200W
- Pienjännitehalogeenilamput muuntajalla 1200VA
- Loistelamput 2200 VA / 140 μF
- Kytkentävirtapiikki 165 A / 20 ms
- Tunnistusalue (3 metrin asennuskorkeudella): kävelevät henkilöt halkaisijaltaan jopa 10 m, istuva henkilö halkaisijaltaan jopa 3 m.
- Puoliautomaattiseen ja täysautomaattiseen käyttöön.
- Vaatii lisävarusteena saatavan IR-kaukosäätimen (6843-101).
- Säätimet käytettävissä laitteen etupuolelta.
- Mahdollisuus kytkeä päälle/pois myös painikeohjauksella.
- Tunnistusalueen säätö mahdollista mukana toimitettavilla peitelevyillä.
- Sisältää kirkkaudesta riippumattoman testitilan tunnistusalueen tarkistamista varten. Tunnistuksen ilmaisu testitilassa.
- Kirkkausrajan opetustoiminto.
- Lisätoiminnot ja -asetukset IR-kaukosäätimellä (6843-101).
- Kattoasennus integroidulla jousikiinnikkeellä.
- Asennusmahdollisuus uppoasennusrasioihin.
- Pinta-asennus kattoon lisävarusteena saatavalla pinta-asennuskotelolla (6884-916-500).
- Tunnistustiheys: 115 sektoria ja 460 kytkentäsegmenttiä.
- Poiskytkentäviive: säädettävissä n. 30 s – 30 min tai lyhytaikainen pulssi. Asennusreiän halkaisija: 68 mm.
- Laitteen upotussyvyys: 22 mm. Upotussyvyys jousikiinnikkeellä: 44 mm.
- Jos kuorma kytketään releen tai kontaktorin kautta, on lisäksi asennettava RC-häiriönpoistopiiri (tuotenro 6899).
- Fysikaalisista syistä tunnistusalue on pienempi säteittäisessä liikkeessä.
ABB SMART BUILDINGS -tuote
Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan


