ABB SMART BUILDINGS - Liiketunnistin Jussi - Mukavuuskytkin Jussi 180°

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Halogeeniton - ei
Vastearvon herkkyyden säätö - ei
Väri - valkoinen
Enimmäistyösykli - 10 min
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011395352595
Sähkönumero
2619425
Toimittajan tuotenumero
64765 UC-214-510
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Halogeeniton:
ei
Vastearvon herkkyyden säätö:
ei
Väri:
valkoinen
Enimmäistyösykli:
10 min
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
10...170 °
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC
Leveys:
71 mm
Korkeus:
49.7 mm
Syvyys:
71 mm
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Malli / Tyyppi:
liiketunnistin
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Pakotettu päällekykentä:
kyllä
Pakotettu poiskytkentä:
kyllä
Eläintunnistus:
kyllä
Aliryömintäsuojaus:
ei
Ketjutettava:
kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Valvonta-alue:
170 °
Optimaalinen asennuskorkeus:
1.1 m
Merkintantoyksiköllä:
ei
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
ei
Porraskäytävän valvonta:
ei
Vaiheenvalintakytkin:
kyllä
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Kaukokäyttö:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
kyllä
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Antibakteerinen käsittely:
ei
RAL-numero (vastaava):
9010
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Taajuus:
50...50 Hz
Vähimmäispäälläoloaika:
60 s
Valaistustason raja-arvo:
5...500 lx
Upotussyvyys:
25 mm
Upotuspituus:
25 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
25 mm
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Seinäasennus:
kyllä
Käyttölämpötila:
-5...45 °C
Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:
passiivinen infrapuna
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Mukavuuskytkimen kanssa on mahdollista ohjata valaistusta niin liikkeen ja sisätilojen kirkkauden kuin perinteisen kytkimenkin avulla. Valitse arjen toimintoja parhaiten palveleva käyttötapasi neljästä vaihtoehdosta.
1. Manuaalikäyttö: käytetään tavallisena kytkimenä.
2. Ajastinkäyttö: kytke päälle käsin, sammuttaa valot automaatisesti määritellyn ajan jälkeen tai kun liikettä ei enää havaita automaattisesti.
3. Automaattikäyttö: tunnistin kytkee valaistuksen päälle ja sammuttaa sen automaattisesti tunnistetun liikkeen perusteella.
4. Puoliautomaattikäyttö: valot sytytetään automaattisesti ja valo palaa kunnes käyttäjä sammuttaa sen painamalla kytkintä manuaalisesti.
Tekniset tiedot:
• Asennuskorkeus 0,8 - 1,2 metriä
• Hämäräkytkin min. 5-500 lux
• Katkaisuviive 1-10 min
• Valvonta-alue 170°, eteepäin 5 m, sivulle 3 m
• IP20
ABB SMART BUILDINGS -tuote
Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan


