ABB SMART BUILDINGS - Liiketunnistin KNX - HF 5,8 GHz Basic val

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Kanavien lukumäärä - 2

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 5 m

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

16 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6925897543802

Sähkönumero

2815955

Toimittajan tuotenumero

BMH/U2.1.1-884

Tukkuerä

0

Asennustapa:

muu

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Kanavien lukumäärä:

2

Tunnistusalueen maksimipituus:

5 m

Väri:

valkoinen

Muut väyläjärjestelmät:

muu

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Materiaali:

muovi

Leveys:

80 mm

Korkeus:

80 mm

Syvyys:

40 mm

Malli / Tyyppi:

liiketunnistin

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9003

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Optimaalinen asennuskorkeus:

2.5 m

Tunnistusalueen maksimileveys:

6 m

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

40 mm

Upotussyvyys:

40 mm

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Liiketunnistin HF 5,8 GHz Basic 2-kanavaa valkoinen

ABB Liiketunnistin HF KNX, Basic, valkoinen
Tunnistusalue (ympyrä):
  • Asennuskorkeus 2,5 m: Ø enintään 10 m
  • Asennuskorkeus 3,0 m: Ø enintään 12 m
  • Asennuskorkeus 4,0 m: Ø enintään 10 m
Teknologia:
  • 5,8 GHz HF (High Frequency) -tutkateknologia
  • Havaitsee liikkeen myös materiaalien läpi, kuten kipsilevy, puu ja lasi
  • 2 itsenäistä kanavaa
  • Integroitu KNX-väyläliitin
Integroituja antureita:
  • Kirkkausanturi
  • Lämpötila-anturi
  • Kosteusanturi
Toiminnot:
  • Liiketunnistin kahdella sammutusportaalla
  • Valvonta-/seurantatoiminto
  • Kirkkauteen perustuva kahden valopiirin ohjaus
  • KNX Data Secure -tietoturva
Asennusvaihtoehdot:
  • Uppoasennus kattoon: reikäkoko Ø 68 mm
  • Pintasennus: PMA/A1.xx-88x -kotelo
  • Kojerasiaan: PMA/K2.xx-88x
Huom: Noudata asennusohjeita optimaalisen toiminnan varmistamiseksi.