ABB SMART BUILDINGS - Liiketunnistin - Multi 180° BT/f@h IMP VAL

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Halogeeniton - ei

  • Väri - valkoinen

  • Enimmäistyösykli - 30 min

  • Vaakasuuntainen havainnointikulma - 13...180 °

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

8 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011395352762

Sähkönumero

2830029

Toimittajan tuotenumero

62764 UC-84-WL-510

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Halogeeniton:

ei

Väri:

valkoinen

Enimmäistyösykli:

30 min

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

13...180 °

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC

Leveys:

71 mm

Korkeus:

61.9 mm

Syvyys:

71 mm

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Malli / Tyyppi:

liiketunnistin

Vakiovalosäätö:

ei

HVAC-ohjaus:

ei

Pakotettu päällekykentä:

kyllä

Pakotettu poiskytkentä:

kyllä

Eläintunnistus:

kyllä

Aliryömintäsuojaus:

ei

Valvonta-alue:

180 °

Merkintantoyksiköllä:

ei

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

ei

Vaiheenvalintakytkin:

kyllä

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

kyllä

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

kyllä

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

Antibakteerinen käsittely:

ei

RAL-numero (vastaava):

9016

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Taajuus:

50...50 Hz

Vähimmäispäälläoloaika:

30 s

Valaistustason raja-arvo:

5...500 lx

Upotussyvyys:

25 mm

Upotuspituus:

25 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

25 mm

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Käyttölämpötila:

-5...45 °C

Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:

passiivinen infrapuna

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Liiketunnistin flex Multi 180° BT/f@h, Impressivo, valkoinen

ABB-free@home flex IMPRESSIVO® liiketunnistin Multi 180° tunnistuskulma valaistuksen ohjaukseen. Voidaan käyttää laite-, huone tai ABB-free@home kodinohjausjärjestelmässä. Sisältää kojeen (snro.26 194 40) ja anturin (snro. 28 157 07). Peitelevyt hankittava erikseen.
  • Valvonta-alue 180° tasomainen 1,1 m asennuskorkeudella n.12m sivuille ja n.12m eteen.
  • Asennuskorkeus 0,8 – 1,2m.
  • Käsikäyttöpainikkeet.
  • Sisäänrakennettu bluetooth-yhteys (laite- ja huoneohjaukseen max. 32 laitetta). Bluetooth-yhteydellä parametrien asetukset ABB-free@home NEXT-sovelluksessa.
  • Liitettävissä ABB-free@home-järjestelmään (2,4GHz). Liitettynä ABB-free@home-järjestelmään parametrien asetukset käyttöliittymässä.
  • Väri valkoinen RAL9016.

ABB SMART BUILDINGS -tuote

Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan