ABB SMART BUILDINGS - Liiketunnistin SAGA - Mukavuuskytkin 180° mMUS

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Halogeeniton - ei

  • Vastearvon herkkyyden säätö - ei

  • Väri - musta

  • Enimmäistyösykli - 10 min

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

8 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011395352632

Sähkönumero

2619428

Toimittajan tuotenumero

64765 UC-885-510

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Halogeeniton:

ei

Vastearvon herkkyyden säätö:

ei

Väri:

musta

Enimmäistyösykli:

10 min

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

10...170 °

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC

Leveys:

71 mm

Korkeus:

49.2 mm

Syvyys:

71 mm

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Malli / Tyyppi:

liiketunnistin

Vakiovalosäätö:

ei

HVAC-ohjaus:

ei

Pakotettu päällekykentä:

kyllä

Pakotettu poiskytkentä:

kyllä

Eläintunnistus:

kyllä

Aliryömintäsuojaus:

ei

Ketjutettava:

kyllä

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Valvonta-alue:

170 °

Optimaalinen asennuskorkeus:

1.1 m

Merkintantoyksiköllä:

ei

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

ei

Porraskäytävän valvonta:

ei

Vaiheenvalintakytkin:

kyllä

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

ei

Kaukokäyttö:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

kyllä

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

RAL-numero (vastaava):

9005

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Taajuus:

50...50 Hz

Vähimmäispäälläoloaika:

60 s

Valaistustason raja-arvo:

5...500 lx

Upotussyvyys:

25 mm

Upotuspituus:

25 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

25 mm

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Seinäasennus:

kyllä

Käyttölämpötila:

-5...45 °C

Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:

passiivinen infrapuna

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Mukavuuskytkin Impressivo 180° mMUS

Mukavuuskytkimen kanssa on mahdollista ohjata valaistusta niin liikkeen ja sisätilojen kirkkauden kuin perinteisen kytkimenkin avulla. Valitse arjen toimintoja parhaiten palveleva käyttötapasi neljästä vaihtoehdosta.
1. Manuaalikäyttö: käytetään tavallisena kytkimenä.
2. Ajastinkäyttö: kytke päälle käsin, sammuttaa valot automaatisesti määritellyn ajan jälkeen tai kun liikettä ei enää havaita automaattisesti.
3. Automaattikäyttö: tunnistin kytkee valaistuksen päälle ja sammuttaa sen automaattisesti tunnistetun liikkeen perusteella.
4. Puoliautomaattikäyttö: valot sytytetään automaattisesti ja valo palaa kunnes käyttäjä sammuttaa sen painamalla kytkintä manuaalisesti.

Tekniset tiedot:
• Asennuskorkeus 0,8 - 1,2 metriä
• Hämäräkytkin min. 5-500 lux
• Katkaisuviive 1-10 min
• Valvonta-alue 170°, eteepäin 5 m, sivulle 3 m
• IP20

ABB SMART BUILDINGS -tuote

Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan