ABB SMART BUILDINGS - Liiketunnistin - Vahti-Jussi PRO 280° f@h VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Kanavien lukumäärä - 4
Tunnistusalueen maksimipituus - 16 m
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
25 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011395319253
Sähkönumero
2830073
Toimittajan tuotenumero
BW-A4.1-134
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Kanavien lukumäärä:
4
Tunnistusalueen maksimipituus:
16 m
Väri:
valkoinen
Muut väyläjärjestelmät:
free@home
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
0...220 °
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Materiaali:
muovi
Leveys:
110 mm
Korkeus:
124.4 mm
Syvyys:
157.75 mm
Malli / Tyyppi:
liiketunnistin
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9016
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.5 m
Tunnistusalueen maksimileveys:
16 m
Pystysuuntainen havainnointikulma:
0...50 °
Vähimmäispäälläoloaika:
10 s
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Liiketunnistin 4 kanavaa. Sisä-, että ukokäyttöön. Kirkkaus/hämäräanturi, lämpötila-anturi ja RGB LED. Molemmilla antureilla 3 erilaista asetusarvoa ja Led voi ilmoittaa 5 erilaista tilaa. Valkoinen.
ABB SMART BUILDINGS -tuote
Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan


