ABB SMART BUILDINGS - Liitäntäportti - SAP.3 TP/WL RJ45

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Väyläjärjestelmä KNX radio - ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Väyläjärjestelmä LON - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011395346075
Sähkönumero
2830076
Toimittajan tuotenumero
SAP.3
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Nimellisjännite:
230 V
Liitäntäportti System Access Point ABB-free@home TP/WL
Liitäntäportti ABB-free@home-järjestelmän käyttöönottoon ja etäohjaukseen.
Liitäntäportti ABB-free@home-järjestelmän käyttöönottoon ja etäohjaukseen.
- Tukee 150 ABB-free@home-laitetta (Väylään liitettäviä ja langattomia)
- Sisäänrakennettu ABB-free@home-langaton (WL) antenni
- Väyläliitin ABB-free@home väylälaitteille
- USB-C-virtalähde (sisältyy toimitukseen)
- 24V vaihtoehtoinen virransyöttö
- Käyttöönotto ja etäohjaus verkkokäyttöliittymän tai sovelluksen kautta
- Mahdollistaa astro- ja aikatoimintojen suorittamisen
- Lähiverkkoyhteys WLAN tai LAN-kaapelilla
- Keskus-, seinä-, tai pöytä asennus
- 2 x USB-porttia
- Tukee 2,4 GHz ja 5 GHz WLAN -verkkoja
- 1 GB sisäinen muisti
ABB SMART BUILDINGS -tuote
Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan


