ABB SMART BUILDINGS - Liitäntäportti - SAP.3-WL RJ45

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Väyläjärjestelmä KNX radio - ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Väyläjärjestelmä LON - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011395365472
Sähkönumero
2830077
Toimittajan tuotenumero
SAP.3-WL
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Nimellisjännite:
230 V
Liitäntäportti langattomille ABB-free@home laitteille, järjestelmän käyttöönottoon ja etäohjaukseen. Tukee Matter yhteensopivia laitteita.
- Tukee 150 ABB-free@home langatonta (WL) laitetta
- Sisäänrakennettu ABB-free@home-langaton (WL) antenni
- USB-C-virtalähde (sisältyy toimitukseen)
- 24V vaihtoehtoinen virransyöttö
- Käyttöönotto ja etäohjaus verkkokäyttöliittymän tai sovelluksen kautta
- Mahdollistaa astro- ja aikatoimintojen suorittamisen
- Lähiverkkoyhteys WLAN tai LAN-kaapelilla
- Keskus-, seinä-, tai pöytä asennus
- 2 x USB-porttia
- Tukee 2,4 GHz ja 5 GHz WLAN -verkkoja
- 1 GB sisäinen muisti
- Thread valmius (Thread-tikku hankittava erikseen)
ABB SMART BUILDINGS -tuote
Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan


