ABB SMART BUILDINGS - Mittalaitetarvike - Insite apukosketin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teho - 0 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1 - 0.7 A
Mitoitusvirta Ie, AC-3 - 0.7 A
Tukee CAN-protokollaa - ei
Tukee Modbus-protokollaa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7612271516826
Sähkönumero
6719031
Toimittajan tuotenumero
INS-S/H
Tukkuerä
1
Teho:
0 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1:
0.7 A
Mitoitusvirta Ie, AC-3:
0.7 A
Tukee CAN-protokollaa:
ei
Tukee Modbus-protokollaa:
kyllä
Sisältää Ethernet-liitännän:
ei
RS-232 -liitäntä:
ei
RS-485 liityntä:
ei
Leveys:
8.8 mm
Syvyys:
64.9 mm
Korkeus:
87 mm
Älykäs apukosketinmoduuli ABB DIN-kojeille, Insite SCU200
Älykäs apukosketinmoduuli ABB DIN-kojeille, Insite SCU200
Älykäs apukosketinmoduuli ABB DIN-kojeille, Insite SCU200


