ABB SMART BUILDINGS - Mittalaitetarvike - Insite teholähde 30W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännite - 240...240 V
Teho - 0 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1 - 0.7 A
Mitoitusvirta Ie, AC-3 - 0.7 A
Tukee CAN-protokollaa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 494 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7612271516420
Sähkönumero
6719078
Toimittajan tuotenumero
INS-PS-2
Tukkuerä
1
Syöttöjännite:
240...240 V
Teho:
0 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1:
0.7 A
Mitoitusvirta Ie, AC-3:
0.7 A
Tukee CAN-protokollaa:
ei
Tukee Modbus-protokollaa:
kyllä
Sisältää Ethernet-liitännän:
ei
RS-232 -liitäntä:
ei
RS-485 liityntä:
ei
Leveys:
35.8 mm
Syvyys:
64.9 mm
Korkeus:
87 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Teholähde 230 AC/24 DC, Insite SCU200


