ABB SMART BUILDINGS - Moduulikotelo uppo PS/Fe - UK636N3 3x12M IP30 PS/Fe

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - Upotettava/ontelo seinä
Rivien lukumäärä - 3
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 12
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
42 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011617313717
Sähkönumero
3411084
Toimittajan tuotenumero
UK636N3
Tukkuerä
1
Asennustapa:
Upotettava/ontelo seinä
Rivien lukumäärä:
3
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
12
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Leveys:
384 mm
Korkeus:
622 mm
Syvyys:
97 mm
Kannen muoto:
suljettu
Suojuksen tyyppi:
ovi
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Oven tyyppi:
yksittäinen
Läpinäkyvä kansi/ovi:
ei
Maadoitusliitinlohko:
kyllä
Upotusleveys:
337 mm
Upotussyvyys:
88 mm
Upotuskorkeus:
575 mm
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Lukolla:
kyllä
Sisäsyvyys:
81 mm
Asennuslevyllä:
ei
Nollajohtoliitinlohko:
kyllä
Lukitus/kiinnitys:
painonappi
DIN-kisko:
kyllä
EMC-versio:
ei
RAL-numero:
9016
Signaalinläpäisevä ovi:
ei
N-erotinliuskalla:
ei
Sinetöitävissä:
ei
Pistorasia-aukkojen lukumäärä:
0
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
ABB SMART BUILDINGS -tuote
Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan


