ABB SMART BUILDINGS - Moduulikotelo uppo PS/Fe - UK648N3 4x12M IP30 PS/Fe

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Rivien lukumäärä:

4

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - Upotettava/ontelo seinä

  • Rivien lukumäärä - 4

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 12

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

42 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011617313724

Sähkönumero

3411088

Toimittajan tuotenumero

UK648N3

Tukkuerä

1

Asennustapa:

Upotettava/ontelo seinä

Rivien lukumäärä:

4

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

12

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Leveys:

384 mm

Korkeus:

747 mm

Syvyys:

97 mm

Kannen muoto:

suljettu

Suojuksen tyyppi:

ovi

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Oven tyyppi:

yksittäinen

Läpinäkyvä kansi/ovi:

ei

Maadoitusliitinlohko:

kyllä

Upotusleveys:

337 mm

Upotussyvyys:

88 mm

Upotuskorkeus:

700 mm

Laajennusmahdollisuus:

kyllä

Lukolla:

kyllä

Sisäsyvyys:

81 mm

Asennuslevyllä:

ei

Nollajohtoliitinlohko:

kyllä

Lukitus/kiinnitys:

painonappi

DIN-kisko:

kyllä

EMC-versio:

ei

RAL-numero:

9016

Signaalinläpäisevä ovi:

ei

N-erotinliuskalla:

ei

Sinetöitävissä:

ei

Pistorasia-aukkojen lukumäärä:

0

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

48 moduulia (4x12) IP30, metallinen ovi ja kehys. Minimiupotussyvyys 88mm.

ABB SMART BUILDINGS -tuote

Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan