ABB SMART BUILDINGS - Monimittari - 3V 400V 5A lk0,5 DIN ModbusRTU

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC - 300 V

  • Näyttötapa - analoginen/digitaalinen

  • Virranmittauksen maksimiarvo AC - 6 A

  • Näytön taustavalo - ei

  • Useita näyttöjä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6941593481170

Sähkönumero

6719070

Toimittajan tuotenumero

D1M20-MODBUS

Tukkuerä

1

Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC:

300 V

Näyttötapa:

analoginen/digitaalinen

Virranmittauksen maksimiarvo AC:

6 A

Näytön taustavalo:

ei

Useita näyttöjä:

ei

Pienin virran erottelukyky AC:

muu

Resistanssin pienin erottelukyky:

muu

Nimellistestijännite 1000 V:

ei

Teho- ja energiamittaus:

kyllä

Milliohmimittaus 4-johdintekniikalla (Kelvin-kytkentä):

ei

Harmoonisten yliaaltojen analyysi / tehon laatu:

kyllä

Lämpötilan mittaus RTD:

ei

Lämpötilamittaus:

ei

Induktanssin mittaus:

ei

Taajuuden maksimimittausarvo:

60 kHz

Lämpötilan mittaus TC:

ei

Konduktanssin mittaus:

ei

Jatkuvuusmittaus:

ei

Kapasitanssimittaus:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP51

Taajuusmittaus:

kyllä

Bluetooth-liitäntä:

ei

Resistanssitesti/dioditesti:

ei

Nimellistestijännite 10 V:

ei

Nimellistestijännite 50 V:

ei

Nimellistestijännite 100 V:

kyllä

Nimellistestijännite 250 V:

kyllä

Nimellistestijännite 500 V:

ei

Kaapelinpituusmittaus:

ei

Kaapelisymmetrian testaus 2-johdinkytkennälle a-b-E:

ei

Desibelimittaus (dB):

ei

Suhteellisen arvon mittaus:

ei

Data hold -toiminto:

kyllä

Maksimiarvon tallennus:

kyllä

Minimiarvon tallennus:

kyllä

Huippuarvon tallennus:

ei

Tehollisarvomittaus (TRMS):

kyllä

Työjakson mittaus:

ei

Pyörimisnopeuden mittaus:

ei

Mittausarvojen tallennus:

ei

Käyttöliittymä:

kyllä

Infrapunaliitäntä:

ei

Automaattinen suojakatkaisija:

ei

Räjähdystestattu versio:

ei

Virtalähde:

verkkovirta

Monimittari DIN 3-vaihe, 400VAC 5A, lk 0,5S, Modbus RTU



Monimittari 3-vaihe, 400 VAC, 1 tai 5 A virtamuuntajakytketty, pätöenergia lk0,5, 4-kvadrantti mittaus. Sähköparametrit: U, I, P, Q, S, PF, f, THD. Yksittäiset harmoniset yliaallot 40 ja verkon epäsymmetria. Reaaliaikakello ja Min/Max/Avg-tiedot. 2-lähtöä ja 2-tuloa 24 V AC/DC, 100 mA max. Apujännite 100-230 V AC/DC. DIN 3 moduulia. Käyttölämpötila -5…+55 °C. Modbus RTU (RS485)