ABB SMART BUILDINGS - Ovi - ZO770-B, 770x400x30 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Väri - harmaa
Ikkunallinen ovi - ei
Leveys - 400 mm
Korkeus - 770 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
22 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6429811178304
Sähkönumero
3411161
Toimittajan tuotenumero
ZO770-B
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Väri:
harmaa
Ikkunallinen ovi:
ei
Leveys:
400 mm
Korkeus:
770 mm
Syvyys:
30 mm
Malli / Tyyppi:
suojaovi
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
IP34 mittauskeskuksen ovi, keskuksen mitat 1600 mm x 400 mm
IP34 mittauskeskuksen ovi, keskuksen mitat 1600 mm x 400 mm, oven mitat 770 mm x 400 mm, 2 kpl saranat kiinnitettynä + 4 kpl veto-niitti + lukko ja ABB tarra asennettuna. Värisävy RAL9024 tumman harmaa.
IP34 mittauskeskuksen ovi, keskuksen mitat 1600 mm x 400 mm, oven mitat 770 mm x 400 mm, 2 kpl saranat kiinnitettynä + 4 kpl veto-niitti + lukko ja ABB tarra asennettuna. Värisävy RAL9024 tumman harmaa.
ABB SMART BUILDINGS -tuote
Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan


