ABB SMART BUILDINGS - Ovi - ZO970, 400x970x30 mm, FE

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi
ABB SMART BUILDINGS - Ovi - ZO970, 400x970x30 mm, FE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Väri - harmaa

  • Ikkunallinen ovi - ei

  • Leveys - 400 mm

  • Korkeus - 970 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

44 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6429811178366

Sähkönumero

3411176

Toimittajan tuotenumero

ZO970

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Väri:

harmaa

Ikkunallinen ovi:

ei

Leveys:

400 mm

Korkeus:

970 mm

Syvyys:

30 mm

Malli / Tyyppi:

suojaovi

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

IP34 Näpsä EVC mittauskeskuksen ovi, keskuksen mitat 1600 mm x 400 mm

IP34 Näpsä EVC mittauskeskuksen ovi, keskuksen mitat 1600 mm x 400 mm, oven mitat 970 mm x 400 mm, 2 kpl saranat kiinnitettynä + 4 kpl veto-niitti + lukko ja ABB tarra asennettuna. Värisävy RAL7035 vaalean harmaa.Sopii seuraaville keskuksille:1T-MK50J-EVC-U (34 110 94)1T-MK50J-O-EVC-U (34 110 96)

ABB SMART BUILDINGS -tuote

Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan