ABB SMART BUILDINGS - Painike - ENO 2-os IMP val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Muut väyläjärjestelmät - EnOcean
Asennustapa - pinta-asennus
Malli / Tyyppi - seinäkiinnitteinen lähetinosa
Kanavien lukumäärä - 4
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
2815747
Toimittajan tuotenumero
ENO-2-84
Tukkuerä
0
Muut väyläjärjestelmät:
EnOcean
Asennustapa:
pinta-asennus
Malli / Tyyppi:
seinäkiinnitteinen lähetinosa
Kanavien lukumäärä:
4
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
kyllä
Väri:
valkoinen
2-os Enocean painike, Impressivo, valkoinen
Paristoton langaton painike EnOcean-vastaanottimien® etäohjaukseen. Omavoimainen langaton tekniikka mahdollistaa joustavan asennuksen lasi- ja seinäpintoihin kaksipuolisen teipin tai ruuvien avulla. Pakkaus ei sisällä peitelevyä.
Paristoton langaton painike EnOcean-vastaanottimien® etäohjaukseen. Omavoimainen langaton tekniikka mahdollistaa joustavan asennuksen lasi- ja seinäpintoihin kaksipuolisen teipin tai ruuvien avulla. Pakkaus ei sisällä peitelevyä.


