ABB SMART BUILDINGS - Painike KNX - 6-os, 86x86, Tacteo

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

  • Painikkeiden määrä - 6

  • Muut väyläjärjestelmät - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

10 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011395230763

Sähkönumero

2814636

Toimittajan tuotenumero

TB/U6.4.1-CG

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Painikkeiden määrä:

6

Muut väyläjärjestelmät:

muu

Väri:

valkoinen

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Materiaali:

lasi

Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:

ei

Ohjauspisteiden määrä:

6

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Varkaus-/ilkivaltasuojauksella:

kyllä

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Merkintäalueella:

kyllä

Sisältää näytön:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Pintamateriaali:

kiiltävä

Läpinäkyvä:

ei

Infrapunatunnistimella:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

35 mm

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

6-toimintoinen painiketaulu, parit päällekkäin, lxk 86x86, Tacteo

ABB-tacteo KNX -kalustesarja
ABB-tacteo KNX on vapaasti muokattava painiketaulu hotellien, julkisten rakennusten ja laadukkaiden asuinrakennusten KNX-automaatiojärjestelmään. Jokainen painiketaulu on ulkonäöltään ja toiminnoiltaan ainutlaatuinen. Sarjan kalusteet ovat lasipintaisia ja litteitä, kapasitiivisella kosketuksella.
Sarjaan kuuluu erikokoisia painikkeita mustana ja valkoisena. Valikoimassa on painikkeita, termostaatteja ja liiketunnistimia. ABB-tacteo KNX -kalusteissa on integroitu väyläliityntä ja kalusteet asennetaan kojerasiaan. Kalusteiden väri ja merkinnät ovat yksilöllisesti muokattavissa ennen tilausta. Muokkaus tapahtuu internetissä Tacteo-konfiguraattorissa, jossa jokaiselle toiminnolle on määritettävissä teksti ja / tai symboli. Omalle konfiguraatiolle syntyy tuotekohtainen Design-ID-koodi, joka on mainittava tilauksessa.
Tacteo-konfiguraattori: https://tacteo-configurator.eu.mybuildings.abb.com