ABB SMART BUILDINGS - Painike KNX - Peitekilpi 12-os mus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 40.2 mm
Korkeus - 74.7 mm
Itsekiinnittyvä asennus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011395299678
Sähkönumero
2818907
Toimittajan tuotenumero
SLX/A.0.1-885
Tukkuerä
10
Leveys:
40.2 mm
Korkeus:
74.7 mm
Itsekiinnittyvä asennus:
ei
Merkintäkentän peitekilpi, 12-os painikkeet, Tenton, mattamusta
Merkintäkentän peitekilpi, vaihdetaan läpinäkyvän kilven tilalle kun ei haluta merkintöjä, 12-os painikkeet
Merkintäkentän peitekilpi, vaihdetaan läpinäkyvän kilven tilalle kun ei haluta merkintöjä, 12-os painikkeet


