ABB SMART BUILDINGS - Painike KNX - Peitekilpi 8-os mus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 40.2 mm
Korkeus - 49.7 mm
Itsekiinnittyvä asennus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011395299517
Sähkönumero
2818906
Toimittajan tuotenumero
SLM/A.0.1-885
Tukkuerä
10
Leveys:
40.2 mm
Korkeus:
49.7 mm
Itsekiinnittyvä asennus:
ei
Merkintäkentän peitekilpi, 8-os painikkeet, Tenton, mattamusta
Merkintäkentän peitekilpi, vaihdetaan läpinäkyvän kilven tilalle kun ei haluta merkintöjä, 8-os painikkeet
Merkintäkentän peitekilpi, vaihdetaan läpinäkyvän kilven tilalle kun ei haluta merkintöjä, 8-os painikkeet


