ABB SMART BUILDINGS - Peitelevy - Etulevy 1x3 teräs

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 3
Materiaali - ruostumaton teräs
Väri - ruostumaton teräs
Varkaudenesto integroitavissa - kyllä
Leveys - 135 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6955891808737
Sähkönumero
2815977
Toimittajan tuotenumero
41393CF-S
Tukkuerä
1
Yksikköjen määrä:
3
Materiaali:
ruostumaton teräs
Väri:
ruostumaton teräs
Varkaudenesto integroitavissa:
kyllä
Leveys:
135 mm
Korkeus:
277 mm
Syvyys:
20.5 mm
Etulevy 3 moduulia koko 1/3 teräs
ABB-Welcome- ja Welcome IP -ovipuhelinjärjestelmä, sopii uudis- ja saneerauskohteisiin sekä asuin-, että toimitilakiinteistöihin. Etulevy 3-moduulia koko 1/3, materiaali teräs.
ABB-Welcome- ja Welcome IP -ovipuhelinjärjestelmä, sopii uudis- ja saneerauskohteisiin sekä asuin-, että toimitilakiinteistöihin. Etulevy 3-moduulia koko 1/3, materiaali teräs.
ABB SMART BUILDINGS -tuote
Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan


