ABB SMART BUILDINGS - Peitelevy - Etulevy 1x4 teräs

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 4
Materiaali - ruostumaton teräs
Väri - ruostumaton teräs
Varkaudenesto integroitavissa - kyllä
Leveys - 135 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6955891808744
Sähkönumero
2815978
Toimittajan tuotenumero
41394CF-S
Tukkuerä
1
Yksikköjen määrä:
4
Materiaali:
ruostumaton teräs
Väri:
ruostumaton teräs
Varkaudenesto integroitavissa:
kyllä
Leveys:
135 mm
Korkeus:
349 mm
Syvyys:
20.5 mm
Etulevy 4 moduulia koko 1/4 teräs
ABB-Welcome- ja Welcome IP -ovipuhelinjärjestelmä, sopii uudis- ja saneerauskohteisiin sekä asuin-, että toimitilakiinteistöihin. Etulevy 4-moduulia koko 1/4, materiaali teräs.
ABB-Welcome- ja Welcome IP -ovipuhelinjärjestelmä, sopii uudis- ja saneerauskohteisiin sekä asuin-, että toimitilakiinteistöihin. Etulevy 4-moduulia koko 1/4, materiaali teräs.
ABB SMART BUILDINGS -tuote
Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan


