ABB SMART BUILDINGS - Pistorasia + USB - 2S/16A/IP21 PPJ USB C+C VAL kulm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Asennustapa:
pinta-asennusTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
USB-A porttien lukumäärä - 0
Ylijännitesuojaus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6438199033440
Sähkönumero
2406040
Toimittajan tuotenumero
402EE2USBC-916
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
USB-A porttien lukumäärä:
0
Ylijännitesuojaus:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
Laitteen leveys:
110 mm
Laitteen korkeus:
85 mm
Laitteen syvyys:
69 mm
Wi-Fi-toistin:
ei
Merkintäpaikka:
ei
Malli / Tyyppi:
Pistorasia CEE 7/3 (type F)
Nimellisvirta:
16 A
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
2
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):
0
Merkinantolampulla:
ei
Moduulien lukumäärä:
0
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
0
Vaiheiden lukumäärä:
1
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
Kytkentätapa:
muu
Parannettu kosketussuojaus:
ei
RAL-numero (vastaava):
9003
Metalliväri:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Lukittava:
ei
Irrotus/vapautus-mekanismi:
ei
Eristetty asennus:
kyllä
Toiminnanilmaisevalla valolla:
ei
Hakuvalolla:
ei
Vikavirtasuojaus:
ei
Pienoissulakkeella:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Ketjutusmahdollisuus:
ei
Kääntyvä keskiosa:
ei
Nimellisjännite:
230 V
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Suojamaadoitus:
maadoituskynnet
Aktiivisten kontaktien määrä (neliö):
0
USB-C porttien lukumäärä:
2
Maksimi USB teholähteen nimellisvirta:
3 A
Sisäänrakennetulla bluetooth-kaijuttimella:
ei
Vaihe-erotellut pistorasiat:
ei
Kokoonpano:
peruselementti täyskoteloitu
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
SAGA® 2-osainen kulmapistorasia kahdella sisäänrakennetulla USB C-latausportilla varustettuna.
SAGA®pintapistorasian kokopeitelevyn valmistukseen on käytetty biopohjaista muovia ja se on valmistettu nettonolla-tehtaassamme Suomessa.
Tämä moderni kaksoispistorasia kahdella USB-C-latausportilla tekee kodin latausratkaisuista helpompia ja siistimpiä. Lataa puhelimet, tabletit ja muut USB-C-laitteet suoraan seinästä ilman erillisiälatureita, samalla kun perinteiset pistorasiat palvelevat kodin sähkölaitteita.
Pistorasiassa sisäärakennettuna ylijännite-, ylivirta-, ylijännite- ja oikosulkusuojat.
Tekniset tiedot
USB-laturi
Lähdöt 2 x USB-C
Tulojännite 220 – 250V AC - 50/60Hz
Sisääntulovirta Max. 0.5 A
Lähtöteho Max. 25 W
Lähtöjännite 5V DC/max. 3 A
9V DC/max 2.8 A
5V DC/max. 2.1 A + 5V DC max. 2.1 A
Hyötysuhde > 80%
Kuormittamaton tehonkulutus < 50 mW @ 230 V AC
Kotelointiluokka IP20
Käyttölämpötila 0°C ... 40°C
Varastointilämpötila -20°C ... 70°C
Pistorasia 250V~16A
Jousiliittimet
Kuorintapituus 11-13 mm
Kaapeli 2 x 1.5 - 2.5 mm2 (yksisäikeinen,harvasäikeinen)
Tuetut lataus protokollat:
BC1.2 DCP, 1.5A
USB PD 3.2 PPS (sarjaliitännän tuki)
QC4.0
ABB SMART BUILDINGS -tuote
Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan


