ABB SMART BUILDINGS - Rasiatuki - Vedonpoistonysä/liitoskappale

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Sopii kojerasialle - kyllä
Sopii jakorasialle - ei
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438199026251
Sähkönumero
1152304
Toimittajan tuotenumero
AS4.2
Tukkuerä
500
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Sopii kojerasialle:
kyllä
Sopii jakorasialle:
ei
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Yhdistetty rasiatuki, vedonpoistonysä
Monikäyttöistä AS4.2-lisävarustetta voidaan käyttää vedonpoistonysänä, yhdyskappaleena c/c71 mm rasiayhdistelmissä ja rasiatukena 66 mm runkoon. Kun kaksi AS4.2 yhdistetään, voi niitä käyttää rasiatukena 95 mm runkorakenteissa.
Tämä uusi innovatiivinen tuote tekee asennusprosessista yksinkertaisempaa ja helpompaa. Tarvitset vain yhden lisätarvikkeen kolmen sijasta.
Valmistettu kierrätysmateriaalista.
Monikäyttöistä AS4.2-lisävarustetta voidaan käyttää vedonpoistonysänä, yhdyskappaleena c/c71 mm rasiayhdistelmissä ja rasiatukena 66 mm runkoon. Kun kaksi AS4.2 yhdistetään, voi niitä käyttää rasiatukena 95 mm runkorakenteissa.
Tämä uusi innovatiivinen tuote tekee asennusprosessista yksinkertaisempaa ja helpompaa. Tarvitset vain yhden lisätarvikkeen kolmen sijasta.
Valmistettu kierrätysmateriaalista.




