ABB SMART BUILDINGS - Ryhmäkeskus Fe - RK80-3V30U 80A IP34

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Suojaus - johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismäärä - 30
Kotelointiluokka (IP) - IP34
Sisältää pistorasian - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6429811178151
Sähkönumero
3411098
Toimittajan tuotenumero
RK80-3V30U
Tukkuerä
10
Asennustapa:
pinta-asennus
Suojaus:
johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismäärä:
30
Kotelointiluokka (IP):
IP34
Sisältää pistorasian:
ei
Korkeus:
700 mm
Ylijännitesuojaus:
ei
Leveys:
500 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
24
Syvyys:
112 mm
Väri:
valkoinen
Vaiheiden lukumäärä:
3
Valaistusryhmien määrä:
0
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Suorien lähtöjen määrä:
12
Liesiryhmä soveltuu vahvavirtaryhmäksi:
ei
Soittokellomuuntajalla:
ei
Pääkytkimen napojen määrä:
3
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:
3
Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä:
0
Läpinäkyvä kansi/suoja:
ei
Lukittava:
ei
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
RAL-numero:
9010
3kpl 40A 4-napaista vikavirtasuojakytkintä
joiden takana on 3 kpl 1C10 ja 1C16.
Suoria lähtöjä 12 kpl (3 kpl 1B10, 6 kpl 1B16, 3 kpl 1C16).
55-moduulia varatilaa.
Sekä ylä- ja alapäädyssä on 2 kpl C-multilaippaa
(30x20 ja 2x40).
Sisältää oven.
Värisävy RAL9010 valkoinen.
ABB SMART BUILDINGS -tuote
Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan


