ABB SMART BUILDINGS - Sääasema - Flex sääasema langaton

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Asennustapa - pinta-asennus
Muut väyläjärjestelmät - free@home
Akustinen signaali - ei
Väyläjärjestelmä KNX radio - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011395292174
Sähkönumero
2815711
Toimittajan tuotenumero
WS-1-WL.1
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Asennustapa:
pinta-asennus
Muut väyläjärjestelmät:
free@home
Akustinen signaali:
ei
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
kyllä
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Sisältää DCF77:
ei
Lämmittimellä:
kyllä
Analogiasisääntulo:
ei
Digitaalitulojen lukumäärä:
0
Sääasema:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Sääasema ABB-free@home langaton (WL). Sääasema mittaa valoisuutta, tuulen nopeutta, lämpötilaa ja sataako vai ei. Mittaustiedoilla voidaan ohjata automaattisesti muita free@home laitteita tai tilanteita. Visualisointi käyttöliittymästä ja sovelluksella.
- Nimellisjännite 110-230 V
- Taajuus 50 Hz - 60 Hz
- Suojaus IP 44
- Valoisuus: 1 Lux - 100000 Lux
- Tuulen nopeus: 2 - 30 m/s
- Mitat: (L x K x S): 108 mm x 121 mm x 227 mm
ABB SMART BUILDINGS -tuote
Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan


