ABB SMART BUILDINGS - Sähkönlaatumittari - M4M32, 690V 5A lk0,2 ModbusTCP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta (In) - 6 A
Väyläliitäntä - RS-485
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 5.5
Energiankulutus - 10 W
Leveys - 96 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
117 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
8012542867654
Sähkönumero
6719153
Toimittajan tuotenumero
M4M32-ETHERNET
Tukkuerä
1
Mitoitusvirta (In):
6 A
Väyläliitäntä:
RS-485
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
5.5
Energiankulutus:
10 W
Leveys:
96 mm
Syvyys:
77 mm
Korkeus:
96 mm
Maksimivirta (Imax):
6 A
Napaisuus:
kolmijohdin / nelijohdin
Malli / Tyyppi:
muuntajamittaus
Tariffityyppi:
monitariffi
Hyväksyntä:
kansallinen
Kalibroitu:
kyllä
Takaisinpyörimisen esto:
kyllä
Pulssilähtö:
sähköinen
Energiamuoto:
pätö- ja loisteho
Tariffin ohjaus:
sisäinen/ulkoinen
Taajuus:
60...140 Hz
Ilmaisun muoto:
digitaalinen
Pulssin tyyppi:
S0
Mittaustyypin kuormitusprofiili:
kyllä
Lukituskoodi:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP54
EEC40-merkintä:
ei
Numeroiden lukumäärä (laskuri):
8
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Verkkoanalysaattori 3-vaihe, 690 VAC, 1 tai 5 A virtamuuntajakytketty, pätöenergia lk 0,2S, 4-kvadrantti mittaus. Sähköparametrit: U, I, P, Q, S, PF, f, THD. Yksittäiset harmoniset yliaallot 63. Verkon epäsymmetria ja aaltomuoto. Reaaliaikakello ja lokitoiminnot: trendi, kuorimitusprofiili. 4-konfiguroitavaa tuloa/lähtöä 5-240 V AC/DC. Käyttöjännite 48-240 V AC/DC. Paneeliasennus 96x96 mm, IP54. Käyttölämpötila -25…+70 °C. Modbus TCP


