ABB SMART BUILDINGS - Seinäasennussarja - UZ91P4, 4x

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - onteloseinän kiinnikesarja
Leveys - 120 mm
Korkeus - 80 mm
Syvyys - 30 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
10 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011617314349
Sähkönumero
3411092
Toimittajan tuotenumero
UZ91P4
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
onteloseinän kiinnikesarja
Leveys:
120 mm
Korkeus:
80 mm
Syvyys:
30 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
UK600 kotelon levyseinäasennukseen. Pakkauksessa 4-kpl)
ABB SMART BUILDINGS -tuote
Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan


