ABB SMART BUILDINGS - Sinetöintitarvike - ZS63, 161x58x46 mm, FE

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi
ABB SMART BUILDINGS - Sinetöintitarvike - ZS63, 161x58x46 mm, FE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6429811178281

Sähkönumero

3411168

Toimittajan tuotenumero

ZS63

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

Sinetöintisuoja tulppavarokkeille, 161 mm x 58 mm x 46 mm

Näpsä mittauskeskuksen tulppavarokkeille (päävarokkeet)

ABB SMART BUILDINGS -tuote

Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan