ABB SMART BUILDINGS - Sovitin - 55x55 keskiölevylle, valkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Saranoitu kansi - ei
Lukittava - ei
RAL-numero (vastaava) - 9016
Laitteen leveys - 63 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011395112021
Sähkönumero
2106089
Toimittajan tuotenumero
1747-84
Tukkuerä
10
Väri:
valkoinen
Saranoitu kansi:
ei
Lukittava:
ei
RAL-numero (vastaava):
9016
Laitteen leveys:
63 mm
Laitteen korkeus:
63 mm
Laitteen syvyys:
8.4 mm
Sovitin, Impressivo, 55x55 keskiölle, valkoinen
Sovitin
Voidaan käyttää sovittimena asennettaessa 55x55 (DIN 49075) kalusteita Impressivo, Carat sekä Axcent peitelevyihin. Suojausluokka IP20. Valmistettu korkealaatuisesta muovista.
Sovitin
Voidaan käyttää sovittimena asennettaessa 55x55 (DIN 49075) kalusteita Impressivo, Carat sekä Axcent peitelevyihin. Suojausluokka IP20. Valmistettu korkealaatuisesta muovista.
ABB SMART BUILDINGS -tuote
Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan


