ABB SMART BUILDINGS - Syöttöliitin - 1-napainen 6-25mm2 90°

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 38.9 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4053546143133
Sähkönumero
3217650
Toimittajan tuotenumero
AST 25/25 QIR
Tukkuerä
10
Pituus:
38.9 mm
DS301C, S200C ja SN201 PSc virtakiskoille yhteensopiva Käytetään syöttöliittimenä DS301C vikavirtajohdonsuojakatkaisijoiden PSc virtakiskoille.


