ABB SMART BUILDINGS - Syöttöliitin - AST50/15Q 1P 6-50mm2 15/7mm, 9

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - muu

  • Virtakiskon leveys - 17...17 mm

  • Maksiminimelliskäyttövirta Ie - 80 A

  • Soveltuu pyöröjohdinliitoksiin - kyllä

  • Soveltuu sektorijohdinliitoksiin - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4016779656559

Sähkönumero

3217778

Toimittajan tuotenumero

AST50/15Q

Tukkuerä

1

Soveltuu:

muu

Virtakiskon leveys:

17...17 mm

Maksiminimelliskäyttövirta Ie:

80 A

Soveltuu pyöröjohdinliitoksiin:

kyllä

Soveltuu sektorijohdinliitoksiin:

ei

Soveltuu lattajohdinliitoksiin:

ei

S200, F200, DS200 ja SD200 yhteensopiva

Käytetään syöttöliittimenä PS virtakiskojen kanssa.