ABB SMART BUILDINGS - T-kappale metalli - Kaapelinsuojakourun T-kapp. 16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 23 mm
Leveys - 160 mm
Korkeus - 96 mm
Materiaalin laatu - muu
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438199076621
Sähkönumero
1111033
Toimittajan tuotenumero
M-T-PIECE16.22.16
Tukkuerä
100
Pituus:
23 mm
Leveys:
160 mm
Korkeus:
96 mm
Materiaalin laatu:
muu
Materiaali:
teräs
Muoto:
pyöreä
Malli / Tyyppi:
T-kappale
Väri:
harmaa
Sopii kaapelihalkaisijoille:
0...16 mm
RAL-numero:
7004
Käyttölämpötila:
-25...90 °C
Kaapelinsuojakourun T-kappale 16/22/16 mm
Johdosuojakourun T-kappale
T-kappale helpottaa asennusta haarautuviin sovelluksiin ( esimerkiksi: rivi sähköautojen latureita)
Saatavana kahdessa koossa 16-22-16 mm ja 22-28-22 mm.
Johdosuojakourun T-kappale
T-kappale helpottaa asennusta haarautuviin sovelluksiin ( esimerkiksi: rivi sähköautojen latureita)
Saatavana kahdessa koossa 16-22-16 mm ja 22-28-22 mm.
- Magnelis®-pinnoitettua terästä erinomaisella korroosion kestävyydellä (C5)
- Jatko voidaan lukita suorilla kouruilla tai käyttää M-clamp kiinnikettä


