ABB SMART BUILDINGS - T-kappale metalli - Kaapelinsuojakourun T-kapp. 22

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 27 mm

  • Leveys - 160 mm

  • Korkeus - 98 mm

  • Materiaalin laatu - muu

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438199076638

Sähkönumero

1111034

Toimittajan tuotenumero

M-T-PIECE22.28.22

Tukkuerä

80

Pituus:

27 mm

Leveys:

160 mm

Korkeus:

98 mm

Materiaalin laatu:

muu

Materiaali:

teräs

Muoto:

pyöreä

Malli / Tyyppi:

T-kappale

Väri:

harmaa

Sopii kaapelihalkaisijoille:

0...16 mm

RAL-numero:

7004

Käyttölämpötila:

-25...90 °C

Kaapelinsuojakourun T-kappale 22/28/22 mm

Johdosuojakourun T-kappale

T-kappale helpottaa asennusta haarautuviin sovelluksiin ( esimerkiksi: rivi sähköautojen latureita)
Saatavana kahdessa koossa 16-22-16 mm ja 22-28-22 mm.
  • Magnelis®-pinnoitettua terästä erinomaisella korroosion kestävyydellä (C5)
  • Jatko voidaan lukita suorilla kouruilla tai käyttää M-clamp kiinnikettä
Innovatiivinen kaapelinsuojausjärjestelmä tekee asennuksesta nopeamman, ergonomisemman ja lopputuloksesta hienomman. ABB:n järjestelmässä kiinnike asennetaan ensin jonka jälkeen kourut lukitaan kiinnikkeisiin. Lopputuloksena on linjakas suojakouru ilman ulkoisia kiinnikkeitä. Järjestelmään kuuluu kiinnikkeiden lisäksi suora suojakouru sekä 90 asteen kaari ja päätekappale. Kouruja löytyy neljässä eri koossa: 16 mm, 22 mm, 28 mm ja 34 mm.