ABB SMART BUILDINGS - Telerasia - Runko, 2xRJ45, AMP, musta

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - muu

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Liitinten lukumäärä - 2

  • Materiaali - muovi

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011395743904

Sähkönumero

7204085

Toimittajan tuotenumero

1814

Tukkuerä

100

Käyttö:

muu

Asennustapa:

uppoasennus

Liitinten lukumäärä:

2

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

musta

Kiskoilla/jatkoilla:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Kokoonpano:

peruselementti

Kiinnitysrengas:

kyllä

Pölysuojakannella:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Liitäntäsuunta:

suora

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoitusalueen

Merkinnällä:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Läpinäkyvä:

ei

Moduulien lukumäärä:

0

Vedonpoistin:

ei

Suojatut väylät:

ei

Suojattu kotelointi:

ei

Eristetty ruuviliitos:

ei

Valolla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Laitteen syvyys:

22.5 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

32 mm

Telerasian runko, musta, 2 x RJ-45 AMP liittimelle

Musta kiinnitysrunko kahdelle AMP kiinnitteiselle RJ45 liittimelle. Kiinnitysaukko 14,8 x 20,4mm. Runkoon sopivat Impressivo keskiölevyt 1800-xx ja Jussi keskiölevy 1800U.

ABB SMART BUILDINGS -tuote

Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan