ABB SMART BUILDINGS - Toimilaite KNX - Venttiilimoottori

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Asennustapa - muu
Sisältää väyläliitynnän - kyllä
Digitaalitulojen lukumäärä - 2
Kotelointiluokka (IP) - IP21
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4053546160185
Sähkönumero
2815743
Toimittajan tuotenumero
ST/K1.2
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Asennustapa:
muu
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Digitaalitulojen lukumäärä:
2
Kotelointiluokka (IP):
IP21
KNX venttiilimoottori portaaton, voima 220 N, isku 8 mm, LED-indikointi,2 tuloa
Venttiilimoottori joka toimii KNX-väylällä ja varustettu integroidulla lämpötila-anturilla ja huonelämpötilan säätimellä. Moottorissa portaaton ajo, 220 N voima ja 8 mm isku. Moottorissa on 5 LEDiä ilmaisemassa venttiilin asentoa. 2 binäärituloa potentiaalivapailee koskettimille kuten läsnäolotunnistimelle ja ikkunakytkimelle. Venttiilimottoori toimitetaan Danfoss RA-VA 10 ja 100 ventiilirungon sovittimella sekä yleissovittimella M30x1,5.
Venttiilimoottori joka toimii KNX-väylällä ja varustettu integroidulla lämpötila-anturilla ja huonelämpötilan säätimellä. Moottorissa portaaton ajo, 220 N voima ja 8 mm isku. Moottorissa on 5 LEDiä ilmaisemassa venttiilin asentoa. 2 binäärituloa potentiaalivapailee koskettimille kuten läsnäolotunnistimelle ja ikkunakytkimelle. Venttiilimottoori toimitetaan Danfoss RA-VA 10 ja 100 ventiilirungon sovittimella sekä yleissovittimella M30x1,5.


