ABB SMART BUILDINGS - Toimilaite - Releyksikkö 1-kanava 230VAC

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Muut väyläjärjestelmät - free@home

  • Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä - 1

  • Nimellisvirta - 13 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

21 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011395346433

Sähkönumero

2830050

Toimittajan tuotenumero

62811 U-WL-500

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Muut väyläjärjestelmät:

free@home

Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä:

1

Nimellisvirta:

13 A

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

LED-indikoinnilla:

kyllä

Enimmäiskytkentäteho:

3000 W

Enimmäiskytkentävirta:

13 A

Mitoituskäyttöjännite:

230...230 V

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Irroitettava väylämoduuli:

ei

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

23 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Releyksikkö 230 VAC valaistuksen ohjaukseen. Sisäänrakennettu bluetooth ja f@h langaton

Releyksikkö 1-kanava 230 VAC valaistuksen ohjaukseen. Monipuolinen ratkaisu valaistusjärjestelmien ohjaukseen. Sopii sekä yksittäisten laitteiden hallintaan (laiteohjaus), että laajempaan verkottamiseen (huoneohjaus enintään 32 laitetta) ja voidaan liittää ABB-free@home-järjestelmään (kodinohjaus).
  • 3-johdin (230 V) kytkentä (nollajohdin vaaditaan)
  • Pikaliittimet
  • 1kpl NO-kärki, ei potentiaalivapaa
  • Liitäntä mahdollisuus 230V kytkimelle tai painikkeelle
  • Kojerasia asennus (mahtuu kytkimen taakse)
  • Kuorma 230V: LEDi 300VA​, hehku- tai halogeenilamput 2300W​ ja loistelamput 3000W
  • Sisäänrakennettu bluetooth-yhteys (laite- ja huoneohjaukseen max. 32 laitetta). Bluetooth-yhteydellä parametrien asetukset ABB-free@home NEXT-sovelluksessa
  • Liitettävissä ABB-free@home-järjestelmään (2,4GHz). Liitettynä ABB-free@home-järjestelmään parametrien asetukset käyttöliittymässä

ABB SMART BUILDINGS -tuote

Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan