ABB SMART BUILDINGS - Toimilaite - Releyksikkö 2-kanavaa 230VAC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Muut väyläjärjestelmät - free@home
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä - 2
Nimellisvirta - 4.3 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
16 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011395363379
Sähkönumero
2830046
Toimittajan tuotenumero
62821 U-WL-500
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
free@home
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä:
2
Nimellisvirta:
4.3 A
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
LED-indikoinnilla:
kyllä
Enimmäiskytkentäteho:
1000 W
Enimmäiskytkentävirta:
4.3 A
Mitoituskäyttöjännite:
230...230 V
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Irroitettava väylämoduuli:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
23 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Releyksikkö 2-kanavaa 230 VAC valaistuksen ohjaukseen. Monipuolinen ratkaisu valaistusjärjestelmien ohjaukseen. Sopii sekä yksittäisten laitteiden hallintaan (laiteohjaus), että laajempaan verkottamiseen (huoneohjaus enintään 32 laitetta) ja voidaan liittää ABB-free@home-järjestelmään (kodinohjaus).
- 3-johdin (230 V) kytkentä (nollajohdin vaaditaan)
- Pikaliittimet
- 2kpl NO-kärki, ei potentiaalivapaa
- Liitäntä mahdollisuus 230V kytkimelle tai painikkeelle
- Kojerasia asennus (mahtuu kytkimen taakse)
- Kuorma 230V: LEDi 300VA, hehku- tai halogeenilamput 2300W ja loistelamput 3000W
- Sisäänrakennettu bluetooth-yhteys (laite- ja huoneohjaukseen mobiilaitteella max. 32 laitetta). Bluetooth-yhteydellä parametrien asetukset ABB-free@home NEXT-sovelluksessa
- Liitettävissä ABB-free@home-järjestelmään (2,4GHz). Liitettynä ABB-free@home-järjestelmään parametrien asetukset käyttöliittymässä
ABB SMART BUILDINGS -tuote
Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan


