ABB SMART BUILDINGS - Tuloyksikkö - 2PV T JSEKA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Muut väyläjärjestelmät - free@home
Asennustapa - uppoasennus
Sisääntulokanavien lukumäärä - 2
Väyläjärjestelmä KNX radio - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4053546111590
Sähkönumero
2815947
Toimittajan tuotenumero
BI-F-2.0.2
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
free@home
Asennustapa:
uppoasennus
Sisääntulokanavien lukumäärä:
2
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Tulojen lukumäärä:
2
Ulostulokanavien lukumäärä:
2
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
2-kanavainen binääritulo painonapeille ja apukoskettimille. Asennus koje-tai jakorasiaan._x000D_
ABB SMART BUILDINGS -tuote
Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan


