ABB SMART BUILDINGS - Tuloyksikkö - 4B/230VAC T DIN

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Muut väyläjärjestelmät - free@home

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Sisääntulokanavien lukumäärä - 4

  • Väyläjärjestelmä KNX radio - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4053546111613

Sähkönumero

2815948

Toimittajan tuotenumero

BI-F-4.0.2

Tukkuerä

1

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Muut väyläjärjestelmät:

free@home

Asennustapa:

uppoasennus

Sisääntulokanavien lukumäärä:

4

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Tulojen lukumäärä:

4

Ulostulokanavien lukumäärä:

4

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

4-kanavaa, binääritulo

Virransyöttö 21 ... 30 V DC, Väyläliitin, ilman ruuveja 0,6 … 0,8 mm. Sallittu johdon pituus enint. 10 m.

ABB SMART BUILDINGS -tuote

Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan