ABB SMART BUILDINGS - Tuloyksikkö - Binääritulo

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Asennustapa - uppoasennus
Tulojen lukumäärä - 6
Muut väyläjärjestelmät - free@home
Syöttöjännite - 6...6 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011395341568
Sähkönumero
2830055
Toimittajan tuotenumero
62870/6.0 U-WL-500
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Asennustapa:
uppoasennus
Tulojen lukumäärä:
6
Muut väyläjärjestelmät:
free@home
Syöttöjännite:
6...6 V
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Irroitettava väylämoduuli:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
23 mm
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
Binääritulo 6-kanavaa, konventionaalisten kytkimien ja painikkeiden liittämiseen ABB-free@home järjestelmään. Monipuolinen ratkaisu valaistusjärjestelmien ohjaukseen. Sopii sekä yksittäisten laitteiden hallintaan (laiteohjaus), että laajempaan verkottamiseen (huoneohjaus enintään 32 laitetta) ja voidaan liittää ABB-free@home-järjestelmään (kodinohjaus).
- 2-johdin (230 V) kytkentä (nollajohdin vaaditaan)
- Pikaliittimet
- 6kpl tuloja binäärisignaalien lukemiseen
- Sisäänrakennettu bluetooth-yhteys (laite- ja huoneohjaukseen mobiilaitteella max. 32 laitetta). Bluetooth-yhteydellä parametrien asetukset ABB-free@home NEXT-sovelluksessa
- Liitettävissä ABB-free@home-järjestelmään (2,4GHz). Liitettynä ABB-free@home-järjestelmään parametrien asetukset käyttöliittymässä
ABB SMART BUILDINGS -tuote
Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan


