ABB SMART BUILDINGS - Tuloyksikkö - IP Sisäyksikkö 7 LAN LAN VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väri - valkoinen
Materiaali - muu
Näytön halkaisija - 254 mm
Näytön halkaisija (tuuma) - 10 inch
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6955891815162
Sähkönumero
2815971
Toimittajan tuotenumero
H8237-5W
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muu
Näytön halkaisija:
254 mm
Näytön halkaisija (tuuma):
10 inch
Väyläliitäntä:
muu
Leveys:
251 mm
Korkeus:
185 mm
Syvyys:
31 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
ABB-Welcome IP -ovipuhelinjärjestelmä, sopii uudis- ja saneerauskohteisiin sekä asuin-, että toimitilakiinteistöihin. IP-pohjainen ohjauspaneeli 10"-kosketusnäyttö, LAN+LAN liitäntä, induktiosilmukka, väri valkoinen.
- 2kpl LAN-liitintä
- Uppo- tai Pinta-asennus, kotelot hankittava erikseen
- Yhteensopiva ABB-free@home ja KNX -järjestelmien kanssa
- Suojausluokka IP30
- Väri valkoinen
ABB SMART BUILDINGS -tuote
Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan


