ABB SMART BUILDINGS - Tuloyksikkö - IP Sisäyksikkö 7 LAN WiFi ANT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Materiaali - muu
Näytön halkaisija - 254 mm
Näytön halkaisija (tuuma) - 10 inch
Väyläliitäntä - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6955891815155
Sähkönumero
2815972
Toimittajan tuotenumero
H8237-4B
Tukkuerä
1
Väri:
musta
Materiaali:
muu
Näytön halkaisija:
254 mm
Näytön halkaisija (tuuma):
10 inch
Väyläliitäntä:
muu
Leveys:
251 mm
Korkeus:
185 mm
Syvyys:
17 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
ABB-Welcome IP -ovipuhelinjärjestelmä, sopii uudis- ja saneerauskohteisiin sekä asuin-, että toimitilakiinteistöihin. IP-pohjainen ohjauspaneeli 10"-kosketusnäyttö, LAN+WiFi liitäntä, induktiosilmukka, väri antrasiitti.
- LAN- ja WiFi -liitäntä
- Uppo- tai Pinta-asennus, kotelot hankittava erikseen
- Yhteensopiva ABB-free@home ja KNX -järjestelmien kanssa
- Suojausluokka IP30
- Väri antrasiitti
ABB SMART BUILDINGS -tuote
Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan


