ABB SMART BUILDINGS - Tuloyksikkö KNX - Binääritulo 10x 10-230V DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Asennustapa - muu
Tulojen lukumäärä - 10
Muut väyläjärjestelmät - muu
Syöttöjännite - 10...230 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4053546110876
Sähkönumero
2815910
Toimittajan tuotenumero
BE/S10.230.3.2
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Asennustapa:
muu
Tulojen lukumäärä:
10
Muut väyläjärjestelmät:
muu
Syöttöjännite:
10...230 V
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Irroitettava väylämoduuli:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
63.5 mm
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
Binääritulo 10-kanavainen jännitealueelle 10-230 V AC/DC. Kalvonäppäimet käsikäyttöä varten.


