ABB SMART BUILDINGS - Tuloyksikkö KNX - Binääritulo 12x 10-230V DIN

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Asennustapa - muu

  • Tulojen lukumäärä - 12

  • Muut väyläjärjestelmät - muu

  • Syöttöjännite - 10...230 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4053546110883

Sähkönumero

2815911

Toimittajan tuotenumero

BE/S12.230.3.2

Tukkuerä

1

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Asennustapa:

muu

Tulojen lukumäärä:

12

Muut väyläjärjestelmät:

muu

Syöttöjännite:

10...230 V

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

6

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Irroitettava väylämoduuli:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

63.5 mm

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

Binääritulo 12-kanavainen, 10-230 V AC/DC, 2 moduulia

Binääritulo 12-kanavainen jännitealueelle 10-230 V AC/DC. Kalvonäppäimet käsikäyttöä varten.