ABB SMART BUILDINGS - Tuloyksikkö KNX - Binääritulo 2x pot.vap uppo

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Muut väyläjärjestelmät - muu

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Sisääntulokanavien lukumäärä - 2

  • Väyläjärjestelmä KNX radio - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4053546111576

Sähkönumero

2815928

Toimittajan tuotenumero

US/U2.3

Tukkuerä

1

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Muut väyläjärjestelmät:

muu

Asennustapa:

uppoasennus

Sisääntulokanavien lukumäärä:

2

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Tulojen lukumäärä:

2

Syöttöjännite:

20...20 V

Ulostulokanavien lukumäärä:

2

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

Binääritulo 2-kanavainen, oma jännite, uppoasennus

2-kanavainen tulo-/lähtöyksikkö uppoasennukseen, käyttöjännite väylästä. Jokainen kanava voi erikseen määritellä joko tuloksi tai lähdöksi. Tuloihin liitetään potentiaalivapaita koskettimia. Lähdöt 3,3 VDC max 2 mA käytetään esim. merkkivaloille. Johdotus max. 10 m.