ABB SMART BUILDINGS - Tuloyksikkö - Minivideoulkoyksikkö IP


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ovikellopainikkeiden lukumäärä - 1
Väri - alumiini
Etuosan materiaal - alumiini
Kotelointiluokka (IP) - IP54
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ABB Welcome
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6955891816299
Sähkönumero
2815717
Toimittajan tuotenumero
H81363P1-A
Tukkuerä
1
Ovikellopainikkeiden lukumäärä:
1
Väri:
alumiini
Etuosan materiaal:
alumiini
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Minivideoulkoyksikkö IP 1 painike RFID uppoasennus
Minivideoulkoyksikkö ABB-Welcome IP-järjestelmään.
Leveys 105mm, korkeus 180mm ja syvyys 45mm.
Laite tarkoitettu uppoasennukseen. Laitteessa 1 painike ja RFID-lukija sekä mukana upotuskotelo. Valuasennukseen tarvitaan lisäksi valukotelo 2815716.
Minivideoulkoyksikkö ABB-Welcome IP-järjestelmään.
Leveys 105mm, korkeus 180mm ja syvyys 45mm.
Laite tarkoitettu uppoasennukseen. Laitteessa 1 painike ja RFID-lukija sekä mukana upotuskotelo. Valuasennukseen tarvitaan lisäksi valukotelo 2815716.