ABB SMART BUILDINGS - Valonsäädin - Säädin LED IMP mMUS FatH WL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - painonappi
Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen ja saneeraus LED
Asennustapa - uppoasennus
Nimellisjännitealue - 230...230 V
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
15 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011395352724
Sähkönumero
2830047
Toimittajan tuotenumero
62851 UC-885-WL-510
Tukkuerä
1
Käyttötapa:
painonappi
Kuorman tyyppi:
yleiskäyttöinen ja saneeraus LED
Asennustapa:
uppoasennus
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Väri:
musta
Halogeeniton:
ei
Nimellisteho, resistiivinen kuorma:
240...240 W
Kiinnitystapa:
kynsi-/ruuvikiinnitys
Materiaali:
muovi
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
44.5 mm
Laitteen syvyys:
71 mm
Kokoonpano:
peruselementti täyskoteloitu
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9005
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK00
Ohjausjännite:
230...230 V
Näennäisteho, induktiivinen kuorma:
240...240 VA
Näennäisteho, kapasitiivinen kuorma:
240...240 VA
Max. kytkentäteho LED:
240 W
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
25 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
ABB-free@home flex IMPRESSIVO® 2-osainen painikesäädin LED-valojen säätämiseen. Voidaan käyttää laite-, huone tai ABB-free@home kodinohjausjärjestelmässä. Sisältää kojeen (snro.26 194 43), painike-elementin (snro. 28 157 10) ja painikkeet (2kpl snro.28 156 57). Peitelevyt hankittava erikseen.
- 1kpl himmennyskanava ja kuorma riippuu säädöstä:
- 230 V, L-säätö 3-100W
- 230 V, R,C-säätö 3 - 240 W
- Kytkentä kahdella johdolla.
- Nollajohdin voidaan kytkeä halutessa, suositellaan pienille kuormille <10W/VA.
- Tehoalue on 3 - 100VA jälkiasennus LED.
- 3-240W muut kuormat kuin LED.
- Lineaarinen ja hiljainen säätö.
- Sekakuormien käyttö sallittua.
- Elektroninen oikosulku- ja ylikuormitussuoja.
- Sisäänrakennettu bluetooth-yhteys (laite- ja huoneohjaukseen max. 32 laitetta). Bluetooth-yhteydellä parametrien asetukset ABB-free@home NEXT-sovelluksessa.
- Liitettävissä ABB-free@home-järjestelmään (2,4GHz). Liitettynä ABB-free@home-järjestelmään parametrien asetukset käyttöliittymässä.
- Väri matta musta RAL9005.
ABB SMART BUILDINGS -tuote
Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan


