ABB SMART BUILDINGS - Valonsäädin - Valonsäädin 1-kanava

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Lähtöjen lukumäärä - 1

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Muut väyläjärjestelmät - free@home

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011395346396

Sähkönumero

2830052

Toimittajan tuotenumero

62851 U-WL-500

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Lähtöjen lukumäärä:

1

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Muut väyläjärjestelmät:

free@home

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kuorman tyyppi:

yleiskäyttöinen ja saneeraus LED

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Irroitettava väylämoduuli:

ei

LED-indikoinnilla:

kyllä

Max. kytkentäteho LED:

180 W

Taajuus:

50...50 Hz

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

23 mm

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

Valonsäädin 230 VAC valaistuksen ohjaukseen. Sisäänrakennettu bluetooth ja f@h langaton

Valonsäädin 1-kanava 230VAC valaistuksen ohjaukseen. Monipuolinen ratkaisu valaistusjärjestelmien ohjaukseen. Sopii sekä yksittäisten laitteiden hallintaan (laiteohjaus), että laajempaan verkottamiseen (huoneohjaus enintään 32 laitetta) ja voidaan liittää ABB-free@home-järjestelmään (kodinohjaus).
  • Kytkentä kahdella johdolla (230V).
  • Nollajohdin voidaan kytkeä halutessa, suositellaan pienille kuormille <10W/VA.
  • Pikaliittimet
  • 1kpl himmennyskanava ja kuorma (230V) riippuu säädöstä: ​L-säätö 3-100W​ ja R,C-säätö 3 - 180W​
  • 1kpl NO-kärki, ei potentiaalivapaa
  • Liitäntä mahdollisuus 230V kytkimelle tai painikkeelle
  • Kojerasia asennus (mahtuu kytkimen taakse)
  • Elektroninen oikosulku- ja ylikuormitussuoja.
  • Sisäänrakennettu bluetooth-yhteys (laite- ja huoneohjaukseen max. 32 laitetta). Bluetooth-yhteydellä parametrien asetukset ABB-free@home NEXT-sovelluksessa
  • Liitettävissä ABB-free@home-järjestelmään (2,4GHz). Liitettynä ABB-free@home-järjestelmään parametrien asetukset käyttöliittymässä

ABB SMART BUILDINGS -tuote

Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan